Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 103237 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2320 Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries 103237 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2320 Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
GP Batteries 103237 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2320 Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
GP Batteries 103237 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2320 Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Artikel-Nr.:
     314-360259
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     103237
EAN/GTIN:
     4891199211980
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2320
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
5.4 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,08*
€ 1,67*
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 3,31*
7 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,65*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.