Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22592 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163416
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22592
EAN/GTIN:
     4260768515246
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Coole Race Optik á la Paris-Dakar trifft auf modernste Features. Durch den kräftigen Motor und den 4WD Allradantrieb mit den Oversized-Reifen findet der Dirt Climbing Race Crawler im Maßstab 1:10 immer einen Weg aus der Wildnis. Helle LEDs helfen bei der Orientierung. Der Kunststoffrahmen wurde so konzipiert, dass er das Fahrzeug wirkungsvoll bei Kollisionen schützt. Kugellager aus Metall, eine vor Spritzwasser geschützte Elektronik, Stoßdämpfer mit echten Metallfedern, eine gut in der Hand liegende und feinfühlige Pistolenfernsteuerung mit störungssicherer 2,4GHz Funktechnologie unterstreichen den wertigen Eindruck des Modells. Die schwarz getönten Scheiben passen zudem perfekt zur gesamten Optik dieses Crawlers. Der Dirt Climbing Race wird als RTR-Version (Ready-to-Tun) ausgeliefert – alle für den Betrieb benötigten Komponenten, selbst die Batterien für die Fernsteuerung, sind also bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
15 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Batterie der Fernbedienung
4
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
440 mm
Radabstand
260 mm
Breite
210 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.