Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akuvox HyPanel Lite Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akuvox HyPanel Lite Verkabelt & Kabellos
Akuvox HyPanel Lite Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103152176
Hersteller:
     Akuvox
Herst.-Nr.:
     KS41-R2-EU
EAN/GTIN:
     6933964802776
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
47.4 mm
Höhe
86 mm
Energie
Eingangsspannung
220 V
Lieferumfang
Temperatursensor
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Metall, Polycarbonat (PC)
Bildschirmdiagonale
3.27 Zoll
Steuerung
Berührung
Mikrofonanzahl
2
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Linux
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
ZigBee
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.