Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß
Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß
Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß
Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     1410-81815
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL684B#ABB
EAN/GTIN:
     190017593425
Die Aruba Instant On 1930 Switch-Serie wurde für kleine und wachsende Unternehmen entwickelt, die eine höhere Leistung erfordern, um Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf zu unterstützen. Die Aruba Instant On 1930 Switch-Serie lässt sich nahtlos in vorhandene Instant On Access Points für den Innen- und Außenbereich integrieren und kann über die mobile Instant On Anwendung vor Ort oder remote zentral verwaltet werden. Diese Cloud-managed Layer-2+-Ethernet-Switches bestehen aus PoE-Modellen der Klasse 4 mit 8, 24 und 48 Anschlüssen (d. h. PoE+) sowie Nicht-PoE-Gigabit-Ethernet-Modellen, mit 1G-SFP-Steckplätzen bei Modellen mit 8 Anschlüssen und 1G/10G-SFP+-Steckplätze bei 24G/48G-Modellen für Glasfaser-Konnektivität.

Hauptmerkmale

Vereinfachen Sie die Bereitstellung im Netzwerk und die Verwaltung für kleine Unternehmen
- Die Aruba Instant On 1930 Switch-Serie bietet bedienerfreundliche, direkt nutzbare Plug-and-Play-Bereitstellung.
- Die Serie bietet ein höheres Maß an Flexibilität für kleine Unternehmen durch viele Auswahlmöglichkeiten. Sie besteht aus sieben rackeinbaufähigen Modellen mit 8G-, 24G- und 48G-Anschlüssen mit und ohne PoE der Klasse 4 (d. h. PoE+).
- Die Modelle mit 24 und 48 Anschlüssen haben vier SFP/SFP+-Transceiver-Steckplätze, die Gigabit- oder 10-Gigabit-Geschwindigkeiten für Glasfaser-Konnektivität unterstützen.
- Die Aruba Instant On 1930 Switch-Serie kann in zwei Verwaltungsmodi bereitgestellt werden: Instant On Cloud-Management (Zugriff über mobile Anwendung und/oder Webportal) und die lokale Web-GUI.

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Die Aruba Instant On 1930 Switch-Serie unterstützt energieeffizientes Ethernet für geringeren Stromverbrauch und einen erweiterten Funktionsumfang für zuverlässigeren Betrieb.
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie z. B. IEEE 802.1x und VLANs schützen Ihr Netzwerk vor unerwünschtem oder unbefugtem Zugriff.
- Das automatische Denial-of-Service (DOS) überwacht und schützt das Netzwerk vor böswilligen Angriffen.
- Verwaltungssicherheit beschränkt den Zugriff auf kritische Konfigurationsbefehle, bietet mehrere Berechtigungsstufen mit Kennwortschutz.

Liefern Sie hohe Leistung
- Die Aruba Instant On 1930 Switch-Serie bietet erweiterte Funktionen, darunter anpassbare Funktionen wie VLANs, Link Aggregation, Spanning Tree Protocols und IEEE-802.1X-Zugriffskontrolle.
- Konfigurationen mit 8, 24 und 48 Anschlüssen mit einer Auswahl an Modellen ohne PoE sowie Modellen der Klasse 4 bieten Flexibilität für eine Bereitstellung, die für alle Umgebungen kleiner Unternehmen geeignet ist. Mit PoE-Optionen der Klasse 4 können Geräte wie IP-Telefone, Überwachungskameras und Access Points ohne zusätzliche Kosten für weitere Verkabelung mit Strom versorgt werden.
- Die Modelle mit 24 und 48 Anschlüssen verfügen über 1G/10G-SFP+-Anschlüsse für zuverlässige Glasfaser-Konnektivität und für andere Verbindungen über größere Entfernungen.
- Die Switch-Serie wird von einer eingeschränkten lebenslangen Garantie mit 90 Tagen Telefonsupport rund um die Uhr und Chat-Support über den gesamten Gewährleistungszeitraum abgedeckt.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
SDRAM / Flash
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.5 mm
Tiefe
264.7 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
3730 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
490 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95.23 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
4.7 µs
Wartezeit (1 Gbps)
2.4 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.3 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 352,11*
€ 381,35*
4 Tage
7
pro Stück
€ 6,00*
ab € 362,01*
€ 390,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 391,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 364,53*
€ 395,16*
2 Tage
14
pro Stück
€ 9,50*
ab € 365,57*
€ 396,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.