Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 601192 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 601192 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601192 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601192 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601192 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601192 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601192 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103149054
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Regal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1840 mm
Gewicht
25600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.