Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8590 3,05 m (120") Schwarz Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8590 3,05 m (120") Schwarz Flur
B-Tech BT8590 3,05 m (120") Schwarz Flur
B-Tech BT8590 3,05 m (120") Schwarz Flur
B-Tech BT8590 3,05 m (120") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102202629
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8590/B
EAN/GTIN:
     5019318307126
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
72 "
Maximale VESA-Halterung
1600 x 800 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.166,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,32*
€ 2.577,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,51*
€ 2.562,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,05*
€ 2.472,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,08*
€ 2.415,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.980,14*
€ 2.356,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.