Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD 500 GB Schwarz
Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD 500 GB Schwarz
Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102202209
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSL660X512G-RNNNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Vibrationsbeständig
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1900 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.6 mm
Tiefe
54.4 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.