Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology Lite NVR2104HS-S3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology Lite NVR2104HS-S3 1U Schwarz
Dahua Technology Lite NVR2104HS-S3 1U Schwarz
Dahua Technology Lite NVR2104HS-S3 1U Schwarz
Dahua Technology Lite NVR2104HS-S3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102192269
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-NVR2104HS-S3
EAN/GTIN:
     6923172533180
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 93 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000- 3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützter Browser
Chrome; IE 9 or later; Firefox
Energie
Ausgangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Video-Bewegungsmelder
Ja
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Backup-Funktion
Ja
Video-Codec
Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264
Audio-Codec
PCM; G711A; G711U; G726
Wiedergabemodi
Pause, Spielen, Stopp
Eingangsbandbreite
80 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
60 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
232.7 mm
Höhe
47.6 mm
Gewicht
810 g
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
333 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
1330 g
Festplatte
Anzahl der installierten HDDs
1
Max. Speicherkapazität
16 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.