Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, ungelabeled, 20er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, ungelabeled, 20er Pack
Overland-Tandberg LTO-9 Datenkassette, 18TB/45TB, ungelabeled, 20er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102139202
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434182
EAN/GTIN:
     7050779101432
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
18000 GB
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
8960
Kompression
2,5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
21.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,04*
€ 1.936,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,32*
€ 1.917,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,91*
€ 1.876,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,46*
€ 1.849,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,02*
€ 1.814,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.