Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Bundle Standard Mehrsprachig Xbox One/One S/Series X/S
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101897638
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G3Q-01404
EAN/GTIN:
     196388096541
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Simulation
Videogames
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Xbox One/One S/Series X/S
Spiel-Genre
Aktion, Schütze
ESRB-Bewertung
M (Reif)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Entwickler
Infinity Ward
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
23/10/2022
PEGI-Klassifizierung
18
Spieleserie
Call of Duty
PEGI-Inhaltsdeskriptoren
Schimpfwörter, Käufe im Spiel, Gewalt
Käufe im Spiel
Ja
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Online
Mindestanzahl Online-Spieler
2
Maximale Anzahl Online-Spieler
64
Veröffentlicher
Activision Publishing Inc.
ESRB-Inhaltsdeskriptor
Blood and gore, Intense violence, Kraftausdrücke, Suggestive themes, Use of drugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.