Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 041667 Vase andere Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 041667 Vase andere Schwarz
LEONARDO 041667 Vase andere Schwarz
LEONARDO 041667 Vase andere Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101873335
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     041667
EAN/GTIN:
     4002541416674
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Form
andere
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Glänzend
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.