Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
j5create JTS224-N Ständer mit mehreren Winkel mit Dockingstation für iPad Pro®
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101866919
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JTS224-N
EAN/GTIN:
     4712795086881
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
"JTS224 besteht aus langlebigem Aluminium und ist zur Unterstützung von iPad Pro® und iPad Air® entwickelt worden. Er kann für bequemes Mitnehmen und Verstauen zusammengeklappt werden. Der Betrachtungswinkel kann zur Optimierung Ihrer Bildbetrachtung Ihren Vorlieben entsprechend angepasst werden.

Die integrierte USB-C®-Dockingstation besitzt einen HDMI™ 2.0-Anschluss, zwei USB™-Anschlüsse Typ A mit 5 Gb/s, einen SD™ / microSD™ 3.0-Kartenleser, eine Audio-/Mikrofon-Combo-Anschlussbuchse sowie einen PD-Passthrough für 100-Watt-Ladevorgänge, wodurch Sie die Anschlüsse erhalten, die Sie zur Steigerung Ihrer Produktivität benötigen."
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
498 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Weitere Anschlüsse
1 - USB-C® PD 100W charging port 1 - HDMI™ 2.0 (4K60) 2 - USB™ Type-A 5Gbps 1 - SD™/microSD™ 3.0 card reader 1 - 3.5 mm audio/mic combo jack
Technische Details
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Ursprungsland
Taiwan
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Eingangsspannung
20 V
USB
Ja
Design
Produkttyp
Tablet stand
Produktfarbe
Grau
Maximale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12.9 "
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Kompatible Produkte
Compatible with iPad Pro® & iPad Air® & iPad mini® with USB-C® port Supports Extended Mode on iPadOS® 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
377 g
Sonstige Funktionen
Anzahl der Display unterstützt
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
186 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.