Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Doro 17060000453 32 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Android 12 Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101817123
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     8342
EAN/GTIN:
     7322460083427
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Das benutzerfreundliche, unverzichtbare Tablet
Alles, was Sie an unseren Smartphones lieben, können Sie jetzt auch auf einem praktischen und benutzerfreundlichen Tablet nutzen. Ein helles, kontrastreiches Display macht das Ansehen von Fotos, das Surfen auf Websites, das Spielen von Online-Games oder das Abrufen von sozialen Medien auch bei hellsten Lichtverhältnissen zum Vergnügen. Vier Lautsprecher sorgen für einen besseren Klang, wenn Sie Musik hören, Filme streamen oder Videoanrufe mit Familie und Freunden führen. Und unsere intuitive, aktionsbasierte Benutzeroberfläche mit großen Symbolen und Texten, kombiniert mit Doro-Tutorials und Google Assistant, vereinfacht alle Aktionen für Sie. Bei der Lieferung ist außerdem die TeamViewer-App vorinstalliert, die die Fernunterstützung von einer Vertrauensperson ermöglicht. Dank seines geringen Gewichts lässt sich das Tablet leicht halten und verfügt zudem über einen praktischen Ständer für freihändiges Betrachten und Videoanrufe. Dank der einfach anzubringenden Tastatur (separat erhältlich) eignet sich das Tablet ideal zum Schreiben von E-Mails, für das Surfen im Internet und andere organisatorische Aufgaben.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Lieferumfang
Tastatur enthalten
Ja
Ständer enthalten
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
Unisoc
Prozessor
T618
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.4 "
Display-Auflösung
1200 x 2000 Pixel
Panel-Typ
IPS
HD-Typ
2K Ultra HD
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
246.7 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
156.4 mm
Gewicht
477 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Graphit
Gerätetyp
Mobile tablet
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.