Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4
PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4
PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4
PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4
PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4
PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4
PLAION Let's Sing ABBA + 2 Mics Standard Deutsch PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101779235
Hersteller:
     PLAION
Herst.-Nr.:
     1094420
EAN/GTIN:
     4020628640729
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Feiere dieses umwerfende Comeback der schwedischen Pop-Giganten ABBA. Feiere alleine oder mit deinen Freunden deine Lieblingshits aus dem Repertoire der Band. Wähle aus einer Sammlung von 31 ABBA-Klassikern und singe sie in sieben verschiedenen Spielmodi.

Nach einer 40-jährigen Pause ist ABBA zurück! Also feiere ihre Rückkehr auf die Bühne doch in deinem Wohnzimmer, indem du einige ihrer größten Hits singst.

Reise zurück in die gute alte Zeit von "Gimme! Gimme! Gimme!" und "Waterloo". Tanze gemeinsam mit deinen Freunden zu "Dancing Queen" und dem Musical-Hit "Mamma Mia" oder rocke mit "I Still Have Faith In You", dem Titelsong ihres brandneuen Albums, deine Couch.

Inhalte:
- Eine umfassende Playlist mit 31 Songs: 30 beliebte Klassiker aus den 70ern und ein neuer Hit vom Album Voyage
- Kleide deinen Avatar in ikonische ABBA-Outfits
- 7 aufregende Spielmodi: Legend, Classic, Mixtape 2.0, Jukebox, Feat., World Contest, Let’s Party
- Singe die ABBA-Klassiker gemeinsam mit deinen Freunden! Mit den Mikrofonen und euren Smartphones können sich bis zu acht Spieler dem Vergnügen im Let's Party-Modus anschließen.
- Inhalt: Das Spiel und zwei hochwertige USB-Mikrofone

Trackliste:
Bang-A-Boomerang, Chiquitita, Dancing Queen, Does Your Mother Know, Eagle, Fernando, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Happy New Year, Head Over Heels, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Knowing Me, Knowing You, Mamma Mia, Money, Money, Money, On And On And On, One Man, One Woman, One Of Us, Ring Ring, SOS, Summer, Super Trouper Night City, Take A Chance on Me, Thank You For The Music, That’s Me, The Day Before You Came, The Name of The Game, The Winner Takes It All, Under Attack, Voulez-Vous, Waterloo, When All Is Said And Done und I Still Have Faith In You
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
Merkmale
Plattform
PlayStation 4
Spiel-Genre
Musik
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Entwickler
Voxler
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
04/10/2022
PEGI-Klassifizierung
3
Spieleserie
Let's Sing
Voice-over-Sprache
Englisch
Untertitel Sprache
Mehrsprachig
Verteilungstyp
Physische Medien
Veröffentlicher
Ravenscourt
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.