Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vestel EVC04-AC22-T2P7 Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vestel EVC04-AC22-T2P7 Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22-T2P7 Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22-T2P7 Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22-T2P7 Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Vestel EVC04-AC22-T2P7 Schwarz Polycarbonat (PC) Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101677344
Hersteller:
     Vestel
Herst.-Nr.:
     10133027
EAN/GTIN:
     4024862119430
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
ZUKUNFTSSICHER & AUSSERGEWÖHNLICH FLEXIBEL

KfW-Förderung Unser neuestes Produkt EVC04 ist äußerst flexibel und leistungsfähig. Mit bis zu 22 kW Ladeleistung bietet es entsprechende Reserven und der gewünschte Nennstrom ist per Umschalter vor der Installation auswählbar. Weitere Komfortfunktionen machen dieses Produkt zukunftssicher. Die Variante T2P beinhaltet zudem ein angeschlossenes 5m Ladekabel, das sich aufgrund des besonderen Designs ohne zusätzliche Halterung verstauen lässt.

POSITIONIERUNG UND EIGENSCHAFTEN:

Die neue Generation EVC04 von Vestel bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, sondern auch einige Komfortfunktionen die in dieser Klasse nicht zum Standard gehören. Dazu zählt z. B. der Zugangsschutz und die Freigabe von Ladevorgängen durch RFID oder die integrierte DC Fehlerstromerkennung. Eine Schnittstelle für den Anschluß eines intelligenten MID** (Zubehör) zur dynamischen Leistungsoptimierung innerhalb des Hausanschlußes oder ein potentialfreier Schaltkontakt zur externen Steuerung der Ladevorgängen sind serienmäßig.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22000 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
96 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
RFID-Lesegerät
Ja
Überwachung von Stromausfall
6 mA
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Unterstützte Protokolle
Modbus
Zertifizierung
ICE 61851-1 -22, ICE 60950-1 -22 ISO: 14443A/B 15693, ISO/IEC: 18092 21481
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
7 m
Breite
315 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
10500 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 646,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,34*
€ 769,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,15*
€ 759,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,41*
€ 704,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,45*
€ 663,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.