Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QuCPE-3032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP QuCPE-3032
QNAP QuCPE-3032
QNAP QuCPE-3032
QNAP QuCPE-3032
QNAP QuCPE-3032
QNAP QuCPE-3032
QNAP QuCPE-3032
Artikel-Nr.:
     1231-3H12-06C
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QUCPE-3032-C3558R-8G
EAN/GTIN:
     4711103080986
Network Virtualization Premise Equipment mit einem Intel® Atom Refresh Quad Core Prozessor, geeignet für die Bereitstellung virtueller Netzwerke in mehreren Edge Offices QNAPs QuCPE-3032 Network Virtualization Premise Equipment ist eine universelle Virtualisierungsplattform, die speziell für KMUs entwickelt wurde. Das QuCPE-3032 ist mit dem leistungsstarken Intel® Atom Refresh Quad-Core Prozessor ausgestattet, der Technologien der Hardwarebeschleunigung wie Intel® QAT, Smart NIC SR-IOV und DPDK unterstützt, sowie acht 2,5 GbE RJ45 Ports und zwei 10 GbE SFP+ Ports bietet. Mit erweiterter Bandbreite und Rechenleistung für die Ausführung von VNFs und die Anbindung von SD-WAN (Unterstützung von VPN/WireGuard) eignet sich das QuCPE-3032 für geschäftliche Mehrbenutzer- und Multitasking-Anwendungen. Das QuCPE-3032 verfügt außerdem über das QNE (QNAP Network Equipment)-Betriebssystem für die Verkettung von VNF-Diensten und die zentralisierte Bereitstellungs- und Verwaltungsplattform AMIZ Cloud, um flexibles Zero Touch Provisioning zu realisieren. Aufbau einer standortübergreifenden Netzwerkinfrastruktur für SMBs und Kleinstunternehmen Das leistungsstarke QuCPE von QNAP integriert die SD-WAN Lösung QuWAN, die AMIZ Cloud Plattform und WireGuard VPN. Klein- und Kleinstunternehmen können flexibel eine standortübergreifende Netzwerkinfrastruktur aufbauen, indem sie eine QuCPE Serie 7 in ihrer Zentrale und eine QuCPE Serie 3 in ihren Zweigstellen und Arbeitsplätzen einsetzen. Einfache Bereitstellung von virtuellen Netzwerkumgebungen mit dem 2-in-1 Premise Equipment Bei der Implementierung von virtualisierten Umgebungen entscheiden sich Unternehmen oft für teure Unternehmenslösungen auf Edge-Servern oder für kostenlose Lösungen mit begrenztem technischen Support – eine schwierige Entscheidung für KMUs mit beschränkten Ressourcen. Darüber hinaus kann der gleichzeitige Betrieb mehrerer VMs die Netzwerkleistung beeinträchtigen. QNAPs QuCPE Network Virtualization Premise Equipment kombiniert Hardware Beschleunigungstechnologien, QNAPs proprietäres QNE Network Betriebssystem und die zentralisierte AMIZ Cloud Verwaltungsplattform, um KMUs beim Aufbau einer hochoptimierten virtuellen Netzwerkinfrastruktur zu unterstützen. Das QNE Network Betriebssystem vervollständigt Ihre virtuelle Netzwerkinfrastruktur Das proprietäre QNE Network-Betriebssystem von QNAP unterstützt den intuitiven Network Service Composer und Software-Defined WAN (SD-WAN) und ermöglicht so eine flexible Netzwerkbereitstellung und die Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur an mehreren Standorten. Durch die Unterstützung von Virtual Network Functions (VNF), virtuellen Maschinen und Containern integriert QNE Network Netzwerk-, Computing- und Anwendungsdienste, um Netzwerkvirtualisierung, Anwendungsvirtualisierung und effiziente Verwaltung zu realisieren, was die Komplexität von Verwaltung und Wartung erheblich reduziert. AMIZ Cloud - leistungsstarke zentralisierte VM-Verwaltungsplattformen Die zentrale Verwaltungsplattform AMIZ Cloud ermöglicht es den IT-Mitarbeitern am Hauptsitz, sämtliche Edge Geräte, virtuelle Maschinen und Container zentral zu überwachen. Das QuCPE-3032 unterstützt Fehlerbehebung und Fernverwaltung über das Account Center und hilft Unternehmen, Zero Touch Provisioning zu erreichen und damit die Effizienz der IT-Bereitstellung zu steigern und die Wartungskosten zu senken. Effiziente Verwaltung über Service Composer mit visualisierter Topologie Mit der visualisierten Topologie des Network Service Composers können Sie ganz einfach VNFs oder VMs einrichten, virtuelle Switches erstellen und physische Netzwerkressourcen für verkettete Dienste per Drag & Drop zuweisen. Wenn sich Einstellungen ändern, können Sie einzelne VNFs direkt über den Service Composer hinzufügen/entfernen, was die betriebliche Netzwerkkombination erheblich vereinfacht. SD-WAN ermöglicht die Verkettung von Netzwerkdiensten QNE integriert QNAPs SD-WAN-Lösung QuWAN (abonnementfrei), um verschlüsselte VPN-Tunnel mit anderen QNAP Geräten an mehreren Standorten zu bilden und eine Verkettung von Netzwerkdiensten an mehreren Standorten zu erreichen. Zum Beispiel können Sie automatisch ein Firewall-Netzwerk (mit QuWAN und pfSense VNFs) erstellen, um die WAN-Sicherheit in der Service Composer UI per Drag-and-Drop zu erhöhen. LAN/WAN Leistung optimieren Service Composer unterstützt auch SR-IOV und QuWAN SD-WAN, was die WAN Übertragung des QuCPE-3032, auf dem QuWAN läuft, erheblich verbessert und den Nutzern gleichzeitig zu einer schnellen und sicheren LAN- und WAN-Netzwerkübertragung verhilft. Erhöhte Sicherheit Sie können automatisch ein Firewall Netzwerk (mit QuWAN und pfSense VNFs) erstellen, um die WAN Sicherheit in der Service Composer UI per Drag-and-Drop zu erhöhen. VM/VNF direkt auf QuCPE ausführen QNE Network erbt vielseitige virtuelle Anwendungen vom QNAP QTS System. QuCPE kann gleichzeitig mehrere virtuelle Maschinen, Software-Container und sogar benutzerdefinierte virtuelle Maschinen in der Virtualization Station und der Container Station ausführen und unterstützt KMUs bei der Verbesserung der Bereitstellungs- und Verwaltungsflexibilität bei gleichzeitiger Senkung der Hardwarekosten. Intel Hardware-Beschleunigungstechnologien steigern die Leistung virtueller Netzwerke Das QuCPE-3032 Network Virtualization Premise Equipment wurde speziell für die Ausführung von Virtualisierungsanwendungen entwickelt und nutzt mehrere Intel Hardware-Beschleunigungstechnologien, um einen direkten Zugriff auf die Hardware zu ermöglichen und so die Übertragungsleistung von VMs und virtuellen Netzwerken zu verbessern. DPDK (Data Plane Development Kit) Ermöglicht, dass Daten den Betriebssystem-Kernel umgehen und direkt in den Benutzerbereich gelangen, um eine doppelte Paketübertragungsrate (Total T/R x L2) zu bieten und die Gesamtleistung der Virtualisierungsanwendung zu verbessern. Smart NIC SR-IOV (Single Root I/O Virtualisierung) Durch die Installation eines SR-IOV-kompatiblen PCIe SmartNIC können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen. Da der Datenverkehr den Hypervisor vSwitch umgeht, trägt er dazu bei, die E/A-Durchgängigkeit und die Netzwerkeffizienz zu verbessern, was zuverlässige VM-Anwendungen und geringere CPU-Overheads gewährleistet. Intel QAT (Intel QuickAssist Technology) Verlagert die rechenintensive Komprimierung und verbessert die IPsec Kryptografie VPN Leistung. Intelligente IT-Werkzeuge für effiziente Netzwerkverwaltung QNE Network bietet umfassende Verwaltungsfunktionen für eine intelligente IT-Netzwerkverwaltung. Benachrichtigungszentrum Konsolidiert QTS-Systemereignisse und Alarme und bietet eine Single-App-Lösung für Benachrichtigungen, anstatt einzelne Einstellungen in mehreren Apps konfigurieren zu müssen. Benachrichtigungen können über E-Mail, SMS und andere Kommunikations-Apps gesendet werden. QuLog Center Zentralisiert die statistische Einstufung von Fehler-/Warnereignissen und Zugriffen und unterstützt das IT-Personal bei der Überwachung und Reaktion auf potenzielle Systemrisiken. Sicherheitscenter Bietet Sicherheitsverwaltung für IT-Mitarbeiter, einschließlich der Verwaltung von SSL-Zertifikaten. Weitere Funktionen sind die automatische Erkennung von Verlaufsänderungen, um bösartige Änderungen zu verhindern. Zabbix Zabbix ist eine Lösung eines Drittanbieters, die automatisch Geräte erkennt und den Netzwerkstatus überwacht. Zabbix bietet benutzerfreundliche Topologie- und Netzwerkberichte, die für die Verwaltung von Unternehmensnetzwerken geeignet sind. Unterstützt virtuelle Netzwerkfunktionen von Drittanbietern Der App Store und VM bietet mehrere kostenlose und Premium VNF und Anwendungen, die Benutzer bei Bedarf installieren können. Hinweise QuCPE QNE Network weist die volle Kapazität der 2,5-Zoll Laufwerke als ein Application Volume zu. VM-, Container- und vDisk-Daten werden standardmäßig im Application Volume gespeichert. Wenn zwei identische 2,5-Zoll Laufwerke im QuCPE-3032 installiert sind, werden sie in der QNE Network Edition standardmäßig als RAID 1 konfiguriert. Alle Speicherverwaltungsfunktionen im QTS OS (wie z.B. das Erstellen von Speicherpools für Dateispeicher und Snapshots) werden von QuCPE QNE Network Edition nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
2170 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Rackmontageset
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
C3558R
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherkapazität
8 GB
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
2 x 288pin
Memory Formfaktor
UDIMM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Stromeingang
Ja
Design
Gehäusetyp
Kompakt
Eingebautes Display
Ja
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Software
Data Plane Development Kit (DPDK)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 988,71*
€ 1.070,03*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.024,33*
€ 1.104,66*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.068,63*
€ 1.154,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.078,33*
€ 1.163,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.090,51*
€ 1.178,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,03*
€ 1.273,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,24*
€ 1.262,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,12*
€ 1.216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,31*
€ 1.195,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,71*
€ 1.176,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.