Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Faltblätter-Set "Niko & Tanne" 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA Faltblätter-Set "Niko & Tanne" 15 x 15 cm
HEYDA Faltblätter-Set "Niko & Tanne" 15 x 15 cm
HEYDA Faltblätter-Set "Niko & Tanne" 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101630501
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875578
EAN/GTIN:
     4005329120510
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Muster
Form
Quadratisch
Papiergewicht
60 g/m²
Lieferumfang
Anleitung zum Falten
Ja
Beutel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.