Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 19485 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff L Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 19485 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff L Hund
TRIXIE 19485 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff L Hund
TRIXIE 19485 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff L Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101626443
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     19485
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Kunststoff
Größe
L
Verstellbare Länge
Ja
Halsumfang (min.)
440 mm
Halsumfang (max.)
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.