Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 19481 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff XS-S Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 19481 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff XS-S Hund
TRIXIE 19481 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff XS-S Hund
TRIXIE 19481 Hunde- /Katzenhalsband Kunststoff XS-S Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101626435
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     19481
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Kunststoff
Größe
XS-S
Verstellbare Länge
Ja
Halsumfang (min.)
220 mm
Halsumfang (max.)
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.