Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Rode SC15 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Rode SC15 0,3 m Schwarz
RØDE Rode SC15 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101614574
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     SC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
RØDE: VideoMic NTG Wireless GO II VideoMic GO II
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.