Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2330045 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stoßdämpfer-Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Absima 2330045 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stoßdämpfer-Set
Absima 2330045 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Stoßdämpfer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101527887
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2330045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Modellautostoßdämpfer
Tuning und Ersatzteile
tuning und ersatzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßdämpfer-Set
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Buggy, Auto, LKW, Truggy
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Rot
Material
Aluminium
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Länge (mm)
100 mm
Länge (max.)
110 mm
Durchmesser
16 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paar
ab 25 Paar
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.