Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking AR03BTCX8203 Widerstand 8203 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking AR03BTCX8203 Widerstand 8203 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Viking AR03BTCX8203 Widerstand 8203 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101509039
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR03BTCX8203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Nickel-Chrom (NiCr)
Interner Widerstand
8203 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.