Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba R8Z99A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba R8Z99A Switch-Komponente Ventilator
Aruba R8Z99A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101420872
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R8Z99A
EAN/GTIN:
     190017562896
Front-to-Back-Lüfter zur Verwendung in ausgewählten Aruba Produkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
136.1 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 9300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,45*
€ 430,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.