Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201522 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201522 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Hama 00201522 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Hama 00201522 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101407481
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201522
EAN/GTIN:
     4047443486493
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Ob zuhause oder unterwegs: Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik vom iPhone oder iPad mit dem Audiokabel einfach über Kopfhörer, Auto-Soundsystem oder Stereo-Anlage – in bester Soundqualität ohne Kompromisse. - Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz - Stecker mit elegantem und robustem Aluminiumgehäuse - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften und klaren Stereoklang - Das Nylonkabel verhindert Kabelsalat
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Stoff
Weitere Suchbegriffe: iPhone-Kabel, iphone datenkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.