|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101406780 Herst.-Nr.: 00201579 EAN/GTIN: 4047443486097 |
| |
|
|  |  |
 | - Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - Maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Energie | Outputstrom (max.) | 2.4 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |