Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik Chateau LTE18 ax WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik Chateau LTE18 ax WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Mikrotik Chateau LTE18 ax WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Mikrotik Chateau LTE18 ax WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Mikrotik Chateau LTE18 ax WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Mikrotik Chateau LTE18 ax WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Mikrotik Chateau LTE18 ax WLAN-Router Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101393414
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CHATEAU LTE18 AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Mobilfunkmodem
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1200 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1200 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 - 28 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
44 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
864 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
RAM-Kapazität (WLAN-Punkt)
1000 MB
Zertifizierung
CE, EAC
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
UTP
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.