Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Charging Data 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS Charging Data 1 m Weiß
SBS Charging Data 1 m Weiß
SBS Charging Data 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101390589
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLELIGTCSW
EAN/GTIN:
     8018417264535
AUFLADEN UND ÜBERTRAGEN VON DATEN Dieses Spiralkabel ist mit USB-C- und Lightning-Anschlüssen ausgestattet. Schließen Sie es an eine Powerbank oder an ein Wandladegerät mit dem geeigneten Anschluss an, um Ihr kompatibles iPhone, iPad oder iPod aufzuladen. Wenn Sie es an ein Notebook oder ein MacBook anschließen, können Sie auch Musik, Videos, Bilder und Dokumente übertragen. MADE FOR IPHONE: ERFÜLLT DIE VON APPLE GEFORDERTEN STANDARDS Dieses Zubehör ist „Made for iPhone“-zertifiziert, was bedeutet, dass es die von Apple geforderten Konstruktions- und Leistungsstandards erfüllt und sicheres Laden und schnelles Übertragen von Daten ermöglicht. BEQUEM, KOMPAKT, VERWICKLUNGSFREI Die Länge beträgt 17 cm, kann aber bei Bedarf auf bis zu 100 cm verlängert werden, um Mitteilungen und Nachrichten bequem abrufen zu können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
160 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
75 g
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Spiralkabel
Ja
Spiralkabellänge
0.17 m
Zertifizierung
MFi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.