Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Hagor vis-it HP 40″ Floorbase 101,6 cm (40") Anthrazit Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101366509
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5820
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
674 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1732 mm
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall, Gehärtetes Glas
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,30*
€ 1.445,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,68*
€ 1.433,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,07*
€ 1.395,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,02*
€ 1.364,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,23*
€ 1.327,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.