Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Hagor ScreenOut Eco Kiosk XXL 2,18 m (86") Grau Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101366479
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2505
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
85 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1402 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
2412 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.782,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.042,69*
€ 14.330,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.971,67*
€ 14.246,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.812,64*
€ 14.057,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.782,31*
€ 14.020,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.