Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100201338 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 33 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100201338 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 33 m Transparent
3M 7100201338 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 33 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101359968
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100201338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Das Scotch® Transparente Klebeband 550 ist ein hochwertiges, transparentes Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen. Ein hochwertiges, transparentes Scotch® Klebeband für vielseitiges Versiegeln, Etikettieren und Reparieren. In verschiedenen Rollenlängen und -breiten erhältlich und passend für viele Abroller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Kennzeichnung, Reparatur, Versiegelung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Anti-Aging
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
15 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,02576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.