Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Revell German Research Vessel Meteor Modell eines Forschungsschiffs Montagesatz 1:300
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101310079
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05218
EAN/GTIN:
     4009803005218
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
Konstruktionsspielzeug
Bei ihrer Indienststellung 1986 war das deutsche Forschungsschiff Meteor das modernste Expeditionsschiff der Welt. Und auch heute ist das immer wieder modernisierte Schiff im Auftrag des Deutschen Hydrographischen Institutes als schwimmende Forschungslabor weiterhin auf den Weltmeeren im Einsatz.

- Zweiteiliger Rumpf
- Kran- und Hebesysteme
- Antennen- und Funkmast
- Displayständer
- Authentische Abziehbilder

Lieferumfang:

Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut, Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung, Abziehbilder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
325 mm
Merkmale
Produkttyp
Modell eines Forschungsschiffs
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:300
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Fähigkeitslevel
4
Anzahl Teile
181 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, schiffsmodelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.