Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 370501049 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 370501049 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370501049 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370501049 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370501049 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370501049 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370501049 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101309321
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370501049
EAN/GTIN:
     9003150124276
Suchbegriffe:
Autorennbahn
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Flugaction mit dem Single-Blade Helikopter
Mit dem Carrera RC Red Bull BO105 C Helikopter brechen Piloten ab 14 Jahren zu rasanten Luftabenteuern auf. Seine hochwertige technische Ausstattung macht ihn auch für Einsteiger einfach zu fliegen und sorgt so für unbeschwerten Spaß in der Luft.

Auch für Einsteiger einfach zu fliegen
Der automatische Flughöhen-Assistent bewahrt ihn zuverlässig vor Abstürzen, da der Helikopter einfach auf der Stelle schwebt und auf weitere Anweisungen seines Piloten wartet. Der innovative Single Blade Rotor mit den 4 Blättern ist dabei dem Original nachempfunden. Mit der Auto-Start und Landefunktion werden diese komplizierten Manöver zum Kinderspiel! Die spannenden Flüge dauern bis zu 15 Minuten, bevor der beiliegende Li-Po-Akku aufgeladen werden muss.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Schwierigkeitsgrad/Niveau
1
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Helikopter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Frequenzband
2.4 GHz
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Digital proportional
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
68 mm
Gesamtlänge
235 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Batteriereichweite
12 min
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Ladezeit
50 min
Akku
Ja
Batterie der Fernbedienung
4 x AA
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.