Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MTS-105 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech MTS-105 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Inter-Tech MTS-105 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101240599
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die faltbare Halterung MTS-105 bietet allen Mobiltelefonen und Tablets, bis zu einer Größe von 12" und 750g, einen sicheren Stand und lässt sich in 5 Winkeln von 40°-70° neigen. Eine Höhenverstellung ist problemlos in 6 Stufen, durch einfaches Schieben, möglich. Gefertigt aus Aluminium in der Farbe Titan-Grau sieht sie nicht nur zeitlos und äußerst hochwertig aus, sie verhindert auch das Verrutschen des Endgeräts durch die hochwertige non-slip Auflage und der vier integrierten, rutschfesten Standfüße. Zusammengefaltet passt die Halterung in nahezu jede Hosentasche.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Grau
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Faltbar
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
40 - 70 °
Höhenverstellung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.