Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
Mercusys AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
Mercusys AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
Mercusys AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
Mercusys AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
Mercusys AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101215660
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     HALO H80X(3-PACK)
EAN/GTIN:
     6957939000837
Füllen Sie Ihr Zuhause mit schnellem Mesh-WLAN

Dualband-WLAN 6 mit Geschwindigkeiten bis zu 3000 Mbit/s
Ausgestattet mit WiFi 6 verbessert der Halo H80X nahezu jeden Aspekt Ihres Netzwerks: Geschwindigkeit, Effizienz und Kapazität

Eine Komplettlösung für Heim-WLAN
Nichts ist schlimmer als unzuverlässige Verbindungen und Internetgeschwindigkeiten, die nicht mit Ihrem digitalen Lebensstil mithalten können. Halo arbeitet als einheitliches System, um ein starkes WLAN-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses zu garantieren und eine unglaublich schnelle und stabile Netzwerkerfahrung zu bieten. Unterbrechungen und Pufferzeiten gehören der Vergangenheit an.

Echtes nahtloses Roaming mit einem einheitlichen Netzwerk
Das Halo-System verbindet Ihre Telefone oder Tablets automatisch mit dem schnellsten Knoten und bietet ein wirklich nahtloses Netzwerkerlebnis. Keine plötzlichen Signalabbrüche oder langsames WLAN mehr, wenn Sie sich im Haus bewegen.

Einfache Einrichtung und Verwaltung über die MERCUSYS-App
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Netzwerk einzurichten.

Erhöhte Kapazität
Dank der OFDMA- und MU-MIMO-Technologie von WiFi 6 ermöglicht der Halo H80X die gleichzeitige Verbindung von über 150 Geräten. Genießen Sie ein effizienteres Netzwerk, das schneller lädt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Gigabit-Ports + WAN/LAN Auto-Sensing
Dank WAN/LAN Auto-Sensing müssen Sie nicht mehr zwischen WAN- und LAN-Ports unterscheiden. Das spart Zeit und Aufwand, sodass Sie die blitzschnelle Datenübertragung des Halo H80X zu kabelgebundenen Geräten sofort genießen können. Mit vollwertigen Gigabit-Ports erzielen Ihre Geräte Geschwindigkeiten, die 10× schneller sind als herkömmliche Ethernet-Verbindungen.

Erweitern Sie Ihre Abdeckung ganz einfach
Das Halo Whole Home WiFi-Kit umfasst mehrere Einheiten, die für jeden Haustyp geeignet sind. Wenn das nicht ausreicht, können Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit erweitern, indem Sie einfach weitere Halos hinzufügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
3000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
83.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Firewall
SPI Firewall
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Abdeckung
650 m²
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.