|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-100905113 Herst.-Nr.: 87875 EAN/GTIN: 4043619878758 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines HDMI Kabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 172 mm |  | Tiefe | 288 mm |  | Höhe | 220 mm | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Frequenz | 60 MHz |  | Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |