Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223611 Netzteil 3,6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223611 Netzteil 3,6 W Schwarz
Hama 00223611 Netzteil 3,6 W Schwarz
Hama 00223611 Netzteil 3,6 W Schwarz
Hama 00223611 Netzteil 3,6 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100705359
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223611
EAN/GTIN:
     4047443485748
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
hama steckernetzgerät
steckernetzgerät
  • Automatischer Überlast- und Überhitzungschutz sowie Kurzschlussschutz schützt die angeschlossenen Geräte
    - Ob Plus oder Minus: Mit der umkehrbaren Polarität sind Sie immer flexibel, je nach Anforderung des elektronischen Gerätes
    - LED-Funktionsanzeige: Kontrollleuchte zeigt an, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
3.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Leistungen
Zertifizierung
CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.