Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLA31BD102SN4D Induktor 400 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata BLA31BD102SN4D Induktor 400 Stück(e)
Murata BLA31BD102SN4D Induktor 400 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100702483
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLA31BD102SN4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
0.8 mm
Paketgewicht
0.018 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.05 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.55 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.