Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy PIN121371200 Zubehör für die Montage von Solarmodulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy PIN121371200 Zubehör für die Montage von Solarmodulen
Victron Energy PIN121371200 Zubehör für die Montage von Solarmodulen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100690452
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN121371200
EAN/GTIN:
     8719076033981
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Wand-montiert
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Ausgangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.