Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Brilliant Tools BT594450 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100356536
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT594450
EAN/GTIN:
     4042146780299
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
790 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Kompatibilität
Alfa Romeo, Fiat 1860898000, 1860905000, 1860905010, 1870896900 Opel 6130, 6349, EN-46788, EN-46789, KM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.