Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieger 55381 Paket Packaging pouch Braun 150 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brieger 55381 Paket Packaging pouch Braun 150 Stück(e)
Brieger 55381 Paket Packaging pouch Braun 150 Stück(e)
Brieger 55381 Paket Packaging pouch Braun 150 Stück(e)
Brieger 55381 Paket Packaging pouch Braun 150 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100319076
Hersteller:
     Brieger
Herst.-Nr.:
     55381
EAN/GTIN:
     690677216165
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Die Taschen inkl. die innovative Polsterung sind aus robustem Kraftpapier gefertigt. Besonders starke Schweissnähte garantieren Schutz vor Nässe und Reissen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Packaging pouch
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
215 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,16514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,39*
€ 38,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.