Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022741 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317608
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
127 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.