Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022730 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317547
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
100.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.