| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100200513 Herst.-Nr.: 71191 EAN/GTIN: 4008789711915 |
| |
|
| | |
| Mit den variablen Abgrenzungselementen kann der Streichelzoo beliebig gestaltet werden. Inkl. Aussichtsplattform und funktionierendem Tierfutter-Automat. Im PLAYMOBIL Erlebnis-Streichelzoo kommen kleine Tierfreunde ihren Lieblingen ganz nahe. Zuerst kaufen sich die Besucher Futter am Automaten, dann geht es ab ins Gehege Tiere füttern und streicheln. Die Ziegen und Schafe freuen sich schon und springen aufgeregt herum. Natürlich werden auch die Schildkröten und Kaninchen nicht vergessen. Ein liebevoll gestaltetes Spielset für tierliebe Kinder. Das Set enthält drei PLAYMOBIL-Figuren, eine Ziege mit Zicklein, ein Schaf mit Lamm, zwei Kaninchen mit Babys, eine Schildkröte, einen Futterautomaten, acht Futtertüten und viele weitere tolle Extras. Der Futterautomat ist funktionsfähig und kann immer wieder mit Tierfutter aufgefüllt werden. Das Spielset eignet sich ideal zur Erweiterung des großen Erlebnis-Zoos 71190. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Familie | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Bauernhoftiere, Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 14 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsmaterial | Karton | Lieferumfang | Anzahl Teile | 63 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |