Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100000338
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPM2NB-002T-GBAND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
130.4 mm
Höhe
16 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
2000 GB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.