Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02536-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02536-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Axis 02536-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99955112
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02536-002
EAN/GTIN:
     7331021079137
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Tower Server
Towerserver
Dank leistungsstarker Komponenten bietet dieser sichere, skalierbare Aufzeichnungsserver eine hohe Performance und unterstützt leistungsstarke Anwendungen und Funktionen. Inklusive AXIS Camera Station-Lizenzen und verschiedenen RAID-Konfigurationen für flexible Speichermöglichkeiten und zahlreiche Redundanzkonfigurationen. Ein Trusted Platform Module (FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert) gewährleistet eine sichere Speicherung aller kryptografischen Schlüssel und Zertifikate. Erhältlich in einer Variante mit verschiedenen Speichermöglichkeiten und bereits vorkonfigurierter Software. Alle unterstützten Produkte sind zudem über eine einzige Preisliste erhältlich, so dass Sie alles aus einer Hand beziehen können. Zusätzlich erhalten Sie weitere Serviceleistungen wie „Keep Your Hard Drive“, Vor-Ort-Support am nächsten Werktag und 5 Jahre Gewährleistung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromverbrauch (max.)
181 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
159 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Core
Gewicht und Abmessungen
Breite
581 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
21300 g
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Weitere Suchbegriffe: tower server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.793,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.941,05*
€ 9.449,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.900,86*
€ 9.402,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.820,48*
€ 9.306,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.793,69*
€ 9.274,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.