Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Grau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99909461
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02472-13
EAN/GTIN:
     753759303051
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.7 mm
Tiefe
43.7 mm
Dicke
11.5 mm
Gewicht
34.1 g
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
0.125 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
176 x 176 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
23 x 23 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
-, Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 202 mm
Name der Farbe
Slate Gray
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
30 h
Auto-Standby
Ja
Merkmale
Timer
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.