Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 89180 Papiertüte Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 89180 Papiertüte Weiß
Papstar 89180 Papiertüte Weiß
Papstar 89180 Papiertüte Weiß
Papstar 89180 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99818987
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89180
EAN/GTIN:
     4002911891803
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Hot Dog-Tüten - Abmessungen: 21 x 8,5 cm - an zwei Seiten offen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Mediengewicht
35 g/m²
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Breite
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,08*
€ 42,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.