Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smart things sDock Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smart things sDock Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
smart things sDock Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
smart things sDock Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99686176
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     S21 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör wandhalterung
Wandhalterung für iPad 10.2″ und 10.5″. Dockingstation. Fotorahmen. – Alles in einem. Zum Laden und Synchronisieren eines iPads wird das mitgelieferte USB-Kabel mit Lightning® Connector ins Gerät montiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimum Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
10.5 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Kompatibilität
iPad 9 iPad 8 iPad 7 iPad Air 3 iPad Pro 10.2“ iPad Pro 10.5″
Maximale unterstützte Tablett-Dicke
20 mm
Befestigungstyp
Wand
Kabeltyp
Lightning
Schloss Art
Schlüssel
USB-betrieben
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
298.6 mm
Gewicht
650 g
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
378 mm
Paketgewicht
950 g
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.