Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EE2-U3S-3-LG Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Hellgrau 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EE2-U3S-3-LG Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Hellgrau 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-3-LG Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Hellgrau 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-3-LG Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Hellgrau 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99378104
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EE2-U3S-3-LG
EAN/GTIN:
     8716309119542
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
SuperSpeed Datenverbindung über USB 3.0 - 10 mal schneller als USB 2.0 Abwärtskompatibel zu USB 2.0 Unterstützt 2,5 Zoll Festplatten in jeglicher Größe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
12.3 mm
Gewicht
63 g
Kabellänge
0.6 m
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
2 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMS578
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Mini-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.