Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Oral Care Katzen-Trockenfutter 1,5 kg Adult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Oral Care Katzen-Trockenfutter 1,5 kg Adult
Royal Canin Oral Care Katzen-Trockenfutter 1,5 kg Adult
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99354001
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550717182
EAN/GTIN:
     3182550717182
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Gewicht
1500 g
Haustierspezifische Bedürfnisse
Zähne
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E
Nährwertangaben
Protein
30 %
Fettgehalt
15 %
Rohfasern
5.4 %
Kalzium
1.1 %
Phosphor
0.95 %
Magnesiumgehalt
0.07 %
Kaliumgehalt
0.7 %
Natrium
0.6 %
Rohasche
7 %
Tauringehalt
1800 mg/kg
Biotingehalt
4120 μg/kg
Vitamin C-Gehalt
300 mg/kg
Eisengehalt
123 mg/kg
Zinkgehalt
173 mg/kg
Mangangehalt
58 mg/kg
Kupfergehalt
15 mg/kg
Cholinchloridgehalt (pro 100 g)
300 mg
Jodgehalt
4 mg/kg
Selengehalt
0.29 mg/kg
Vitamin A-Gehalt
26000 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
700 IU/kg
Vitamin E-Gehalt
600 mg/kg
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt
12.6 mg/kg
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt
45.4 mg/kg
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt
140.5 mg/kg
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt
57.4 mg/kg
Vitamin B6-Gehalt
51.4 mg/kg
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt
17 mg/kg
Vitamin B12-Gehalt
130 μg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 31,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.